cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate | Plug In Type | Side Ported
Długość Całkowita - Cale:
5,925
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.1 - 2 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dusttight Low Jetproof IP65 Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Długość Całkowita - Cale:
5,512
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 600MM Lead Wire | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,435
Napięcie:
12 VDC
SMP SY3120-6GU-N7
Opis
SMP SY3120-6GU-N7 ELEKTROZAWÓR
Nr. katalogowy SY3120-6GU-N7
Nr kat. BDI 15067891
cechy
Rodzaj portu:
1/4" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,687
Napięcie:
12 VDC
SYJ3140-5LZ
Opis
SYJ3140-5LZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
Nr. katalogowy SYJ3140-5LZ
Nr kat. BDI 15067889
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,531
Napięcie:
24 VDC