cechy
Rodzaj portu:
1/4" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,913
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,858
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.64/0.66 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,858
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.17 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,78
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.15 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | For Manifold | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,071
Napięcie:
110/50-60 VAC