8220G403AC120/60D
Opis
ASCO VALVE 8220G403AC120/60D
Nr. katalogowy 8220G403AC120/60D
Nr kat. BDI 27196569
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.4 Cv Factor | 1/2" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,575
Napięcie:
120/60 VAC
EFHT8262H001AC120/60D
Opis
ASCO VALVE EFHT8262H001AC120/60D
Nr. katalogowy EFHT8262H001AC120/60D
Nr kat. BDI 27246024
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof | High Temperature
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
120/60 VAC
EFHT8262H006VAC120/60D
Opis
ASCO VALVE EFHT8262H006VAC120/60D
Nr. katalogowy EFHT8262H006VAC120/60D
Nr kat. BDI 27259667
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | Explosion Proof | High Temperature
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
120/60 VAC
EF8220G407AC120/60D
Opis
ASCO VALVE EF8220G407AC120/60D
Nr. katalogowy EF8220G407AC120/60D
Nr kat. BDI 21852753
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
8.8 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | Explosion Proof | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,425
Napięcie:
120/60 VAC
JKP8263H210AC120/60
Opis
ASCO VALVE JKP8263H210AC120/60
Nr. katalogowy JKP8263H210AC120/60
Nr kat. BDI 20708182
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.88 Cv Factor | 9/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Junction Box | Class F | Intermediate Power | Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,46
Napięcie:
120/60 VAC