SDX8327G04125582DC14-27/DC
Opis
ASCO VALVE SDX8327G04125582DC14-27/DC
Nr. katalogowy SDX8327G04125582DC14-27/DC
Nr kat. BDI 27256264
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.49 De-Energized and 0.56 Energized Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class F | Intermediate Power | DIN Connection | In/Out Position | Universal
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
14 To 27 VDC
SSX8320G182P18883DC14-27/DC
Opis
ASCO VALVE SSX8320G182P18883DC14-27/DC
Nr. katalogowy SSX8320G182P18883DC14-27/DC
Nr kat. BDI 27250784
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Class H - Intermediate Power - Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
14 To 27 VDC
X8210G034MB18883DC14-27/DCD
Opis
ASCO VALVE X8210G034MB18883DC14-27/DCD
Nr. katalogowy X8210G034MB18883DC14-27/DCD
Nr kat. BDI 27248175
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Mounting Bracket | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,51
Napięcie:
14 To 27 VDC