cechy
Wysokość - Milimetry:
9,5
Wysokość - Cale:
0,374
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,6
Wysokość - Cale:
0,378
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
175
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
6,89
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,6
Wysokość - Cale:
0,378
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315
cechy
Wysokość - Milimetry:
16,6
Wysokość - Cale:
0,654
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
100
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
3,937
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
15
Szerokość w Calach:
0,591
cechy
Wysokość - Milimetry:
16,6
Wysokość - Cale:
0,654
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
150
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
5,906
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
15
Szerokość w Calach:
0,591