IVTAAWR RAIL COM STD NO/SLOT
Opis
PBC LINEAR IVTAAWR RAIL COM STD NO/SLOT
Nr. katalogowy IVTAAWR RAIL COM STD NO/SLOT
Nr kat. BDI 21988583
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Wysokość - Cale:
0,709
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Alloy
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | 4000MM Maximum Length
Rodzaj długości:
Cut to length
Nazwa Produktu:
Rail
Szerokość w Milimetrach:
35
Szerokość w Calach:
1,378
cechy
Wysokość - Milimetry:
6,35
Wysokość - Cale:
0,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość - Milimetry:
6400,8
Inne Funkcje:
Hardened | Price per Inch
Długość - Cale:
252
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail