cechy
Wysokość - Milimetry:
26
Wysokość - Cale:
1,024
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
6000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | High Grade | M10 Screw
Długość - Cale:
236,22
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Wysokość - Milimetry:
19
Wysokość - Cale:
0,748
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Duralloy
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
3000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | High Grade | Thin Dense Chrome Plated | Bolt Up from Bottom Style | M5 Screw
Długość - Cale:
118,11
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Wysokość - Milimetry:
19
Wysokość - Cale:
0,748
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
3000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | High Grade | Bolt Up from Bottom Style | M5 Screw
Długość - Cale:
118,11
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Wysokość - Milimetry:
26
Wysokość - Cale:
1,024
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Duralloy
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
3000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | High Grade | Thin Dense Chrome Plated | M10 Screw
Długość - Cale:
118,11
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail
421N25A 290MM Y-30MM
Opis
THOMSON 421N25A 290MM Y-30MM
Nr. katalogowy 421N25A 290MM Y-30MM
Nr kat. BDI 21590903
cechy
Wysokość - Milimetry:
19,2
Wysokość - Cale:
0,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
290
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Długość - Cale:
11,417
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail