P20-W13-T27-S64-D20
Opis
HEPCO P20-W13-T27-S64-D20
Nr. katalogowy P20-W13-T27-S64-D20
Nr kat. BDI 19119462
cechy
Rozmiar:
20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 128.4 MM L
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
20 Deg Pressure Angle | 27 Teeth | 54 MM Pitch Circle Dia | 64 MM Shaft Length | With Key
Nazwa Produktu:
Pinion
Typ Produktu:
Shaft