P15-W8-T28-S57-D15

Porównaj

P15-W8-T28-S57-D15

Opis
HEPCO P15-W8-T28-S57-D15

HEPCO

Nr. katalogowy P15-W8-T28-S57-D15

Nr kat. BDI 19119459

cechy

Rozmiar: 15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 114.4 MM L
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Steel
Inne Funkcje: 20 Deg Pressure Angle | 28 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia | 57 MM Shaft Length | With Key
Nazwa Produktu: Pinion

Typ Produktu: Shaft

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość