cechy
Typ Zabudowy:
2 Hole Round Flange
Średnica Obudowy - Cale:
1,146
Średnica Obudowy - Milimetry:
29,1
Od Podstawy do Kuli - Cale:
0,866
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
22
Wysokość Całkowita - Cale:
0,866
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
10
LF 1873 TAB SS-K450
Opis
REXNORD LF 1873 TAB SS-K450
Nr. katalogowy LF 1873 TAB SS-K450
Nr kat. BDI 18621516
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
1873
Szerokość Łańcucha - Milimetry:
114,3
Konstrukcja Podstawowa:
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Szerokość Łańcucha - Cale:
4,5
Komponent:
Chain
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Base Roller Chain | With Tab
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
1040
Szerokość Łańcucha - Milimetry:
83,82
Konstrukcja Podstawowa:
One-Piece Plastic
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
Side Flexing
Szerokość Łańcucha - Cale:
3,3
Komponent:
Chain
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
600 Link
SSA815-6IN 762.33.60
Opis
REXNORD SSA815-6IN 762.33.60
Nr. katalogowy SSA815-6IN 762.33.60
Nr kat. BDI 18146306