W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Opis
W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Nr. katalogowy W75/86/110 WAśEK PRZEKśADNI
Nr kat. BDI 15070426
VFR 86 F1 P90 B5 B3
Opis
VFR-86/FI P90 B5 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy VFR 86 F1 P90 B5 B3
Nr kat. BDI 15073664
RAN 25 D A 1 HS B3
Opis
RAN25/DA1 1 127410030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 D A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069617
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+KOŁNIERZ
Opis
W110 UFC80 GR90 B14 PRZEKŁADNIA+KOŁNIERZ
Nr. katalogowy W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+COLLAR
Nr kat. BDI 15069085
cechy
Rama Montażowa:
110
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
80:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Szerokość Całkowita - Cale:
11,142