WRAPFLEX 20R31/35 SPACER HUB C 3.045
Opis
REXNORD WRAPFLEX 20R31/35 SPACER HUB C 3.045
Nr. katalogowy WRAPFLEX 20R31/35 SPACER HUB C 3.045
Nr kat. BDI 21917980
cechy
Komponent:
Spacer Hub
Szerokość w Milimetrach:
77,343
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,45
Średnica Zewn. Milimetry:
113,03
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
2800In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,045
V125 ELEMENT VIVA 7392650
Opis
REXNORD V125 ELEMENT VIVA 7392650
Nr. katalogowy V125 ELEMENT VIVA 7392650
Nr kat. BDI 18146349
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
98
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Średnica Zewn. Milimetry:
125
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 55
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
105Nm
Szerokość w Calach:
3,858
5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Opis
REXNORD 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Nr. katalogowy 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Nr kat. BDI 21575218
cechy
Komponent:
Element Assembly
Szerokość w Milimetrach:
23,114
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
3,17
Średnica Zewn. Milimetry:
80,518
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
550In-Lbs
Szerokość w Calach:
0,91
20R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701483
Opis
REXNORD 20R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701483
Nr. katalogowy 20R STL COVER/ELEMENT WRAPFLEX 3701483
Nr kat. BDI 21473826
cechy
Komponent:
Element Assembly
Szerokość w Milimetrach:
37,084
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
5,12
Średnica Zewn. Milimetry:
130,048
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Steel Cover and Fasteners
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
2800In-Lbs
Szerokość w Calach:
1,46
30R31 SP HUB C 2.097 W/HARDWARE WRAPFLEX
Opis
REXNORD 30R31 SP HUB C 2.097 W/HARDWARE WRAPFLEX
Nr. katalogowy 30R31 SP HUB C 2.097 W/HARDWARE WRAPFLEX
Nr kat. BDI 18483678
cechy
Komponent:
Spacer Hub
Szerokość w Milimetrach:
53,264
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,96
Średnica Zewn. Milimetry:
125,984
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
4600In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,097