cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
249,936
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
127
Szerokość Powierzchni - Cale:
5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Opis
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr. katalogowy P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr kat. BDI 990309
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
249,936
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Rough Bore