8MX-30S-21 X 1-1/2 BORE HT500 SPKT
Opis
DODGE 8MX-30S-21 X 1-1/2 BORE HT500 SPKT
Nr. katalogowy 662037
Nr kat. BDI 27300857
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,563
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,945
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Finished Bore
P22-8M-20 X 5/8H MTO
Opis
DODGE P22-8M-20 X 5/8H MTO
Nr. katalogowy P22-8M-20 X 5/8H MTO
Nr kat. BDI 26022771
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,192
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,152
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Finished Bore
8MX-22S-62 X 1-1/4-KW 2SS
Opis
DODGE 8MX-22S-62 X 1-1/4-KW 2SS
Nr. katalogowy 661375
Nr kat. BDI 27315932
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,192
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,143
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,914
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Finished Bore
8MX-32S-21 X 1-3/8 HT500 SPKT
Opis
DODGE 8MX-32S-21 X 1-3/8 HT500 SPKT
Nr. katalogowy 662036
Nr kat. BDI 27315914
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,643
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Finished Bore