W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Opis
W75/86/110 WAŁEK PRZEKŁADNI
Nr. katalogowy W75/86/110 WAśEK PRZEKśADNI
Nr kat. BDI 15070426
WAŁ POJEDYNCZY DO PRZEKŁADNI W86
Opis
WAŁ POJEDYNCZY DO PRZEKŁADNI W86
Nr. katalogowy WAś POJEDYNCZY DO PRZEKśADNI W86
Nr kat. BDI 15069087
VFR 86 F1 P90 B5 B3
Opis
VFR-86/FI P90 B5 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy VFR 86 F1 P90 B5 B3
Nr kat. BDI 15073664
RAN 25 D A 1 HS B3
Opis
RAN25/DA1 1 127410030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 D A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069617
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937