RAN 25 D A 1 HS B3
Opis
RAN25/DA1 1 127410030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 D A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069617
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+KOŁNIERZ
Opis
W110 UFC80 GR90 B14 PRZEKŁADNIA+KOŁNIERZ
Nr. katalogowy W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+COLLAR
Nr kat. BDI 15069085
cechy
Rama Montażowa:
110
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
80:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Szerokość Całkowita - Cale:
11,142
RAN 25 S A 1 HS B3
Opis
RAN25/SA1 1 127450030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 S A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069620
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
VF44P1-7 P63-B14-B3
Opis
BONFIGLIOLI VF44P1-7 P63-B14-B3
Nr. katalogowy VF44P1-7 P63-B14-B3
Nr kat. BDI 21433483
cechy
Rama Montażowa:
44
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,142
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,685
VF 44 A 20 P71 B14 B3/0,25KW 4P FD
Opis
BONFIGLIOLI VF 44 A 20 P71 B14 B3/0,25KW 4P FD
Nr. katalogowy VF 44 A 20 P71 B14 B3/0.25KW 4P FD
Nr kat. BDI 1476625
cechy
Rama Montażowa:
44
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
66
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
20:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,685
Szerokość Całkowita - Cale:
4,134