cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338797
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,99
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338870
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
QCWA718-100-B4-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA718-100-B4-G
Nr. katalogowy QCWA718-100-B4-G
Nr kat. BDI 179734
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338952
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
NTR42-100-0-RM115-52
Opis
BOSTON GEAR NTR42-100-0-RM115-52
Nr. katalogowy NTR42-100-0-RM115-52
Nr kat. BDI 849391
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,78
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,57