cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345351
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,13
QCWC752-200E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC752-200E-B7-G
Nr. katalogowy QCWC752-200E-B7-G
Nr kat. BDI 179917
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344580
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
FWC752-200E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR FWC752-200E-B7-G
Nr. katalogowy FWC752-200E-B7-G
Nr kat. BDI 171848
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343960
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
QCWC738-200E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC738-200E-B5-G
Nr. katalogowy QCWC738-200E-B5-G
Nr kat. BDI 179905
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344568
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344516
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5