cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,429
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
39,345
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,399
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,338
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,407
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
36,297
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,837
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,781
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
6,055
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,334
Średnica Podziałowa - Milimetry:
153,79
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668812
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,375
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668582
Kąt Nacisku:
14,5