RFWC752-150E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-150E-B7-G
Nr. katalogowy RFWC752-150E-B7-G
Nr kat. BDI 172418
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345173
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
RFWC738-1800E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC738-1800E-B5-G
Nr. katalogowy RFWC738-1800E-B5-G
Nr kat. BDI 172416
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345162
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
RFWC718-400-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-400-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-400-B4-G
Nr kat. BDI 172377
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345113
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
RFWC718-600-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-600-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-600-B4-G
Nr kat. BDI 172378
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345115
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
QCWC738-200E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC738-200E-B7-G
Nr. katalogowy QCWC738-200E-B7-G
Nr kat. BDI 179906
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344569
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08