cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,958
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
36,271
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,428
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,041
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
430,022
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
407,441
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,041
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
430,022
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
407,441
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
32
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
296,672
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,072
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,743
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed