P72-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P72-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255240
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed