P72-14M-170-4545 HT250
Opis
DODGE P72-14M-170-4545 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-170-4545 HT250
Nr kat. BDI 255587
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-115-4545 HT250
Opis
DODGE P72-14M-115-4545 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-115-4545 HT250
Nr kat. BDI 255577
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed