SK X 35MM-KW
Opis
120117 SK-35MM, 10X3.3MM KW METRIC ; Tuleja
Nr. katalogowy 120117
Nr kat. BDI 257120
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,812
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
49,225
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,938
Średnica Zewn. Milimetry:
71,425
Otwór Metryczny:
35
Otwór Calowy:
1,378
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Globalny Numer Części GPN:
460897
Seria Tulei:
SK
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
31,75
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,25
Średnica Zewn. Milimetry:
41,275
Otwór Metryczny:
22
Otwór Calowy:
0,866
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Seria Tulei:
H
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Nr kat. BDI 20494253
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
77,724
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
3,5
Średnica Zewn. Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 1.34 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.62 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
194In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,06
RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
Nr kat. BDI 20494255
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
77,724
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
4
Średnica Zewn. Milimetry:
101,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.06 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
371In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,06
RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Nr kat. BDI 20494259
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
96,774
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
5,38
Średnica Zewn. Milimetry:
136,652
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.31 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
926In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,81