cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,466
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,837
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,781
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Type 6W
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,138
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,47
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,805
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,847
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
Typ Pasa:
2MR-9 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,338
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,407
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
479,425
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,876
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type A2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed