3205 2400/1 WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 3205 2400/1 WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 3205 2400/1 WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23703959
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3204 2400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 3204 2400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 3204 2400/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703851
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6005 2400/1 WR 56C 3.000
Opis
HUB CITY GW6005 2400/1 WR 56C 3.000
Nr. katalogowy GW6005 2400/1 WR 56C 3.000
Nr kat. BDI 23689207
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted