cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,65
Średnica Zewn. Milimetry:
67,31
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580447
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
3
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,5
Średnica Zewn. Milimetry:
63,5
Inne Funkcje:
QD Bushing | Reverse Mount | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580932
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
3
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,757
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,914
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,712
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Globalny Numer Części GPN:
577411
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,03
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,65
Średnica Zewn. Milimetry:
67,31
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580672
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
4
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,258
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,213
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577562
Średnica Podziałowa - Milimetry:
82,753