cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,3
Średnica Zewn. Milimetry:
134,62
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581538
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
10
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,8
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577686
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,6
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,7
Średnica Zewn. Milimetry:
170,18
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580123
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,9
Średnica Zewn. Milimetry:
175,26
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581027
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
4
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,75
Średnica Zewn. Milimetry:
146,05
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581604
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
6