cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Minimum Bore 1
Globalny Numer Części GPN:
667155
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1
Globalny Numer Części GPN:
671821
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1
Globalny Numer Części GPN:
671927
Kąt Nacisku:
20
C860 X 1-7/16 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C860 X 1-7/16 KW SS
Nr. katalogowy C860 X 1-7/16 KW SS
Nr kat. BDI 24923438
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
190,5
TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
Nr. katalogowy TC8160 X 2-1/2X1/4 KW
Nr kat. BDI 24094538
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
20
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
508