cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
364349
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,62
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
363033
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,27
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
363241
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,13
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
364413
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
363213
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,13