cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
36,092
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,922
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
311,15
Szerokość Powierzchni - Cale:
12,25
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
916,737
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
290
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
36,092
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,922
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
190,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
916,737
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
36,092
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,922
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
250,952
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
916,737
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
230
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,147
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,087
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
42
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,437
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,383
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,942
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,73
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
366,7
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
35