cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578540
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
193,04
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
36,271
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,428
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
28,648
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28,528
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
1-1/4 Inch
Inne Funkcje:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
727,659
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
76,2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
480,06
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,876
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type A2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed