14MPC-75S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-75S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-75S-68-3525
Nr kat. BDI 996343
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,519
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
199,898
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,456
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
190,983
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-75S-90-4030
Opis
TB WOODS 14MPC-75S-90-4030
Nr. katalogowy 14MPC-75S-90-4030
Nr kat. BDI 985445
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-75S-125-5040
Opis
TB WOODS 14MPC-75S-125-5040
Nr. katalogowy 14MPC-75S-125-5040
Nr kat. BDI 982146
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,519
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
199,898
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,456
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
190,983
Sposób Montażu:
Bushed