cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
39,3
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,19
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 Millimeter
Inne Funkcje:
Powergrip GT2 Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
998,22
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
14MPC-224S-125-7060
Opis
TB WOODS 14MPC-224S-125-7060
Nr. katalogowy 14MPC-224S-125-7060
Nr kat. BDI 997107
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
39,3
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,19
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,494
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
998,22
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
14MPC-224S-20-4030
Opis
TB WOODS 14MPC-224S-20-4030
Nr. katalogowy 14MPC-224S-20-4030
Nr kat. BDI 995918
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
39,3
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,19
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
998,22
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
14MPC-224S-68-5040
Opis
TB WOODS 14MPC-224S-68-5040
Nr. katalogowy 14MPC-224S-68-5040
Nr kat. BDI 994500
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
39,3
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,19
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
998,22
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
8MPC-224S-21-3020
Opis
TB WOODS 8MPC-224S-21-3020
Nr. katalogowy 8MPC-224S-21-3020
Nr kat. BDI 985731
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
22,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,394
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
570,408
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21