14MPC-45S-20-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-45S-20-3020
Nr. katalogowy 14MPC-45S-20-3020
Nr kat. BDI 997262
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,448
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-45S-37-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-45S-37-3020
Nr. katalogowy 14MPC-45S-37-3020
Nr kat. BDI 989311
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,162
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,108
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
181,915
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,448
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed