P52-14M-115-4040
Opis
TB WOODS P52-14M-115-4040
Nr. katalogowy P52-14M-115-4040
Nr kat. BDI 18383058
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578450
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578452
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,258
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,213
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
82,753
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,06
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,774
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,033
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
349,504
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,863
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
331,038
Sposób Montażu:
Bushed