14MPC-53S-37-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-53S-37-3020
Nr. katalogowy 14MPC-53S-37-3020
Nr kat. BDI 994070
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,314
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
143,256
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
134,976
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-53S-20-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-53S-20-3020
Nr. katalogowy 14MPC-53S-20-3020
Nr kat. BDI 984550
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,314
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
143,256
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
134,976
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-53S-125-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-53S-125-4535
Nr. katalogowy 14MPC-53S-125-4535
Nr kat. BDI 994680
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,299
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,189
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
236,195
Sposób Montażu:
Bushed