cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,717
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
183,642
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,654
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
170,612
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-67S-20-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-67S-20-3525
Nr. katalogowy 14MPC-67S-20-3525
Nr kat. BDI 983924
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,755
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,645
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
298,577
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,717
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
183,642
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,654
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
170,612
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-67S-125-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-67S-125-4535
Nr. katalogowy 14MPC-67S-125-4535
Nr kat. BDI 989657
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,755
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,645
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
298,577
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-67S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-67S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-67S-68-3525
Nr kat. BDI 997209
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,755
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,645
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
298,577
Sposób Montażu:
Bushed