cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,465
Szerokość Całkowita - Cale:
6,87
GMTA020-42L1200BHVN3
Opis
TSUBAKI GMTA020-42L1200BHVN3
Nr. katalogowy GMTA020-42L1200BHVN3
Nr kat. BDI 23925043
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,606
Szerokość Całkowita - Cale:
10,236
GMTA075-38L60BPVN3
Opis
TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3
Nr. katalogowy GMTA075-38L60BPVN3
Nr kat. BDI 23926923
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,421
Szerokość Całkowita - Cale:
8,661
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
25
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type | 50Hz Frequency
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
23,287
Szerokość Całkowita - Cale:
12,992
GMTA075-28L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA075-28L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA075-28L10PVN3
Nr kat. BDI 23945105
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,665
Szerokość Całkowita - Cale:
7,087