cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
364345
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,62
TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 271269
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
170,942
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,73
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,26
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,758
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,77
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,07
TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 271072
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
121,666
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,79
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,42
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,7