TXT205T TV TPR BU REDCR
Opis
DODGE TXT205T TV TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TXT205T TV TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 270805
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
98,044
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,86
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,6
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
362865
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,06
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
363052
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,27