cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
16B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
10,202
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Brass
Średnica Zewn. Cale:
10,753
Inne Funkcje:
Simplex Type
Średnica Podziałowa - Milimetry:
259,14
Sposób Montażu:
Rough Bore
80BS30 2 3/16
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 80BS30 2 3/16
Nr. katalogowy 80BS30 2 3/16
Nr kat. BDI 624811
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Średnica Podziałowa - Cale:
9,567
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
10,114
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
35602
Średnica Podziałowa - Milimetry:
243
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,35
Średnica Zewn. Milimetry:
415,29
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Globalny Numer Części GPN:
14816
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
R1
Ilość Rowków:
3
PX110 PARA-FLEX ELEMENT
Opis
DODGE PX110 PARA-FLEX ELEMENT
Nr. katalogowy PX110 PARA-FLEX ELEMENT
Nr kat. BDI 239577
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
82,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
11
Średnica Zewn. Milimetry:
279,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
7750In-Lbs
Szerokość w Calach:
3,25
cechy
Kształt Otworu:
Bushed
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Ductile Iron
Średnica Zewn. Cale:
10,88
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
50,8
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
12605In-Lbs