TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT615AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 271269
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
170,942
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,73
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,26
TA2115H15 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA2115H15 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA2115H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295485
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
138,43
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,45
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92