ODG632 ZB45/250 50Hz T.BOX=F
Opis
ODG632 ZB45/250 50HZ T.BOX=F ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG632 ZB45/250 50Hz T.BOX=F
Nr kat. BDI 15069299
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box F
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,89
Szerokość Całkowita - Cale:
6,24
BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Opis
DODGE BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Nr. katalogowy BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Nr kat. BDI 297298
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,72
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
25,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,02
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,49
BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
Opis
DODGE BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
Nr. katalogowy BB883CN56C/302.68A1ASI2.000X3.94
Nr kat. BDI 296962
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,8
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
25,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,02
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,49