SSRM1Q-5.111-140TC-140TC
Opis
HUB CITY SSRM1Q-5.111-140TC-140TC
Nr. katalogowy SSRM1Q-5.111-140TC-140TC
Nr kat. BDI 482314
cechy
Rama Montażowa:
Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
48,514
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,91
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,16
cechy
Rama Montażowa:
Input 213TC/215TC | Output 182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,93
cechy
Rama Montażowa:
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,43
SSRM1Q-5.111-56C-140TC
Opis
HUB CITY SSRM1Q-5.111-56C-140TC
Nr. katalogowy SSRM1Q-5.111-56C-140TC
Nr kat. BDI 482322
cechy
Rama Montażowa:
Input 56C | Output 143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
48,514
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,91
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,16
RM3Q-5.167-180TC-180TC
Opis
HUB CITY RM3Q-5.167-180TC-180TC
Nr. katalogowy RM3Q-5.167-180TC-180TC
Nr kat. BDI 482412
cechy
Rama Montażowa:
Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,38