YSBS10F34RH-20X1 3/16
Opis
BROWNING YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr. katalogowy YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr kat. BDI 321124
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,36
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,034
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,71
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
665772
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
665806
Kąt Nacisku:
20 Degree
YSBS8F34RH-20X 1 1/2
Opis
BROWNING YSBS8F34RH-20X 1 1/2
Nr. katalogowy YSBS8F34RH-20X 1 1/2
Nr kat. BDI 321128
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,034
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,71
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
107,95