cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
3,48
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,25
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
88,39
Szerokość Rowka - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 3.51" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
NSTU-DLEZ-104-SHCR;080385
Opis
DODGE NSTU-DLEZ-104-SHCR ; 080385
Nr. katalogowy 080385
Nr kat. BDI 27314829
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
3,48
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,25
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
88,39
Szerokość Rowka - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Narrow Slot | Corrosion Resistant | 3.51" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Dystans Między Gniazdami - Cale:
2,605
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,25
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
66,17
Szerokość Rowka - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 66.93MM Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,125
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,5
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
130,175
Inne Funkcje:
Double Row | Double Collar | Narrow Slot | Non-Expansion | Multi Labyrinth Seal | With Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
674214
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
NSTU-DL-108;081040
Opis
DODGE NSTU-DL-108 ; 081040
Nr. katalogowy NSTU-DL-108 ; 081040
Nr kat. BDI 24515878
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
3,985
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
0,313
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
101,22
Szerokość Rowka - Milimetry:
7,95
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 4.015" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing