Strona 1 of 3

Następny

porównaj
LRT260290100

Porównaj

LRT260290100

Opis
IKO LRT260290100

IKO

Nr. katalogowy LRT260290100

Nr kat. BDI 515635

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 11,417
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 373014
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
LRT380415100

Porównaj

LRT380415100

Opis
IKO LRT380415100

IKO

Nr. katalogowy LRT380415100

Nr kat. BDI 515669

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 16,339
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 373049
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4876

Porównaj

NA 4876

Opis
IKO NA 4876

IKO

Nr. katalogowy NA 4876

Nr kat. BDI 20355394

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 18,898
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 2860000N Static Load Rating; 951000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4952

Porównaj

NA 4952

Opis
IKO NA 4952

IKO

Nr. katalogowy NA 4952

Nr kat. BDI 23285058

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 14,173
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1900000N Static Load Rating; 847000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4956

Porównaj

NA 4956

Opis
IKO NA 4956

IKO

Nr. katalogowy NA 4956

Nr kat. BDI 23285060

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 14,961
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 2040000N Static Load Rating; 877000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość