Strona 1 of 6

Następny

porównaj
RNA4852-XL

Porównaj

RNA4852-XL

Opis
INA RNA4852-XL

INA

Nr. katalogowy RNA4852-XL

Nr kat. BDI 1177087

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 12,598
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN: 591643
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
RNA4948

Porównaj

RNA4948

Opis
IKO RNA4948

IKO

Nr. katalogowy RNA4948

Nr kat. BDI 516401

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 12,598
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN: 373331
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4952

Porównaj

NA 4952

Opis
IKO NA 4952

IKO

Nr. katalogowy NA 4952

Nr kat. BDI 23285058

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 14,173
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1900000N Static Load Rating; 847000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4956

Porównaj

NA 4956

Opis
IKO NA 4956

IKO

Nr. katalogowy NA 4956

Nr kat. BDI 23285060

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 14,961
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 2040000N Static Load Rating; 877000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA4856

Porównaj

NA4856

Opis
IKO NA4856

IKO

Nr. katalogowy NA4856

Nr kat. BDI 19133059

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 13,78
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1550000N Static Load Rating; 486000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość