cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN:
373858
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
373247
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,125
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
372643
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
Not Available
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 833000N Static Load Rating; 266000N Dynamic Load Rating
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN:
373870
Samonastawne:
No